Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: stecknadeln 30mm, prym stecknadeln, stecknadel 10 mm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stecknadeln

  Stecknadeln  (29 Angebote unter 27.721.515 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „stecknadel“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stecknadeln“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stecknadeln"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stecknadeln
^

Stecknadel zum Anheften von Stoffen und vielem mehr

Stecknadeln sind bei Näharbeiten unerlässlich. Sie dienen dazu, Textilien vor dem Vernähen provisorisch aneinander zu heften. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten für Stecknadeln zum Beispiel als Bastelbedarf, in der Floristik oder als Präsentationszubehör zum Anbringen von Papieren auf einer Pinnwand. Eine Stecknadel hat an einer Seite stets einen Kopf, durch den das Durchrutschen der Nadel verhindert wird. Aufbewahrt werden Stecknadeln meist in entsprechenden Nadelkissen.

Stecknadeln mit oder ohne Perlenkopf

Stecknadeln gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen, die einfachsten Modelle haben nur einen sehr kleinen, dreieckigen oder runden Kopf aus Metall. Dekorative Stecknadeln werden zum Beispiel für Bastelarbeiten verwendet. Solche Stecknadeln haben einen wesentlich größeren, perlenförmigen Kopf aus farbigem Kunststoff oder aus Glas; es gibt sie in matt, glänzend oder mit Perlmutt-Effekt. Solche Stecknadeln werden auch unter der Bezeichnung Buntkopf-Stecknadel oder Perl-Stecknadel angeboten. Einfache Stecknadeln ohne Perlenkopf sind entsprechend preiswerter und für alle Verwendungszwecke empfehlenswert, bei denen die Stecknadel kein dekoratives Element darstellt.

Die Materialien

Stecknadeln werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt, üblicherweise aus Eisen, Messing, Stahl oder Edelstahl. Stecknadeln aus Eisen sind in der Regel am preiswertesten, jedoch weniger stabil als Stecknadeln aus Edelstahl. Achten Sie beim Kauf von Eisenstecknadeln auf den Zusatz "Rost geschützt", da unbehandelte Eisennadeln rostanfällig sind und somit Flecken auf Textilien hinterlassen können. Messingstecknadeln haben eine goldene Farbe, während Stecknadeln aus Stahl oder Eisen silberfarbenen sind.

Länge und Durchmesser von Stecknadeln

Stecknadeln sind in unterschiedlicher Länge von 14 - 50 mm erhältlich. Beim Kauf ist außerdem auf den Durchmesser bzw. die Stärke der Nadel zu achten. Diese sollte für den jeweiligen Verwendungszweck passend gewählt werden. Stecknadeln sind mit einem Durchmesser von 0,5 - 1,2 mm erhältlich. Die dünnsten Nadeln mit einem Durchmesser von 0,5 mm werden für Seide und andere sehr feine Textilien gebraucht. Dicke Stecknadeln sind hingegen für grobmaschige Gewebe zu verwenden wie z. B. Strickwaren. Häufig geben die Hersteller die Stärke der Nadeln nicht an, in diesem Fall handelt es sich um Standardnadeln mit der Stärke 0,6 - 0,8 mm für alle mittelfeinen Textilien.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.