Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecke...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 3A Temperatur max. = +45°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1.5A Temperatur max. = +45°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzsteck...
Zubehör Typ = Steckkopf Zur Verwendung mit = Serie VEP Steckertyp = Australien / Neuseeland XP Power – Serie VEP von AC/DC-Netzteil-Steckeraufsätzen. XP Power bietet eine ausgezeichnete Auswahl an ...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 420mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstec...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 15V dc Ausgangsstrom = 1.25A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstec...
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter Steckertyp = IEC Ausgangsspannung = 24V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = Maximum of 1000mA Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = DC Klinken-S...