Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
Adaptertyp = Steckernetzteil Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 1.7A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = Universal-Stecker Anzahl der Au...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 500mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 10 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstec...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 1A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
Adaptertyp = Steckernetzteil Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 500mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = Universal-Stecker Anzahl der A...
Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Typ C Ausgangsspannung = 12V dc Ausgangsstrom = 2A Temperatur max. = +60°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = EU-Netzstecker...
Adaptertyp = Steckernetzteil Ausgangsspannung = 24V dc Ausgangsstrom = 250mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = Universal-Stecker Anzahl der A...
Adaptertyp = Steckernetzteil Ausgangsspannung = 15V dc Ausgangsstrom = 1.2A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = Universal-Stecker Anzahl der Au...
Adaptertyp = Steckernetzteil Ausgangsspannung = 9V dc Ausgangsstrom = 670mA Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = Universal-Stecker Anzahl der Au...
Adaptertyp = Steckernetzteil Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 3A Temperatur max. = +40°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +) Eingangsanschluss = Universal-Stecker Anzahl der Ausgä...