| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Alberts Deutschland 466268 |
ab € 10,96* pro Stück |
| |
Stahl Streckmetall, 500x250x2.2mm (1 Angebot) Stahl Streckmetall, Typ=4001116376542, A=10 mm, B=5.8 mm, Breite=250 mm, Höhe=2.2 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=-999, Material=Stahl, Konformität mit Normen=-999 |
|
ab € 10,42* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 466220 |
ab € 10,26* pro Stück |
| |
RS PRO Stahlblech, 500mm x 300mm x 0.4mm (1 Angebot) Länge = 500mm Material = Stahl verzinnt Breite = 300mm Stärke = 0.4mm Verzinntes Stahlblech. Sehr widerstandsfähig gegenüber Korrosion und Korrosion durch Chemikalien Leicht zu formen und löten, mi... |
|
ab € 53,50* pro 10 Stück |
| |
Stahl Rundlochblech, 500x250x1.5mm (2 Angebote) Stahl Rundlochblech, Typ=4001116378546, A=4.5 mm, B=15 mm, Breite=250 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=500 mm, Härtegrad=-999, Material=Stahl, Konformität mit Normen=-999 |
|
ab € 27,31* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 468576 |
ab € 4,36* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 466206 |
ab € 1,84* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 466275 |
ab € 2,60* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 465827 |
ab € 3,99* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 465810 |
ab € 1,81* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 466237 |
ab € 2,60* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 1,2 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 6 mm, Maschenbreite: 3,4 mm, Stegbreite: 0,6 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 1,20 mm |
Alberts Deutschland 467340 |
ab € 3,14* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 300 x 1000 x 1,2 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 6 mm, Maschenbreite: 3,4 mm, Stegbreite: 0,6 mm, Länge: 1000 mm, Breite: 300 mm, Materialstärke: 1,20 mm |
Alberts Deutschland 467326 |
ab € 6,27* pro Stück |
| |
|
Alberts Deutschland 465834 |
ab € 2,24* pro Stück |
| |
Streckmetallblech, Stahl roh, BxLxS 250 x 500 x 2,8 mm (2 Angebote) Streckmetallblech, Material: Stahl roh, Maschenlänge: 16 mm, Maschenbreite: 8 mm, Stegbreite: 1,5 mm, Länge: 500 mm, Breite: 250 mm, Materialstärke: 2,80 mm |
Alberts Deutschland 467449 |
ab € 4,24* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Stahlblech | | | Das Stahlblech als elementares Halbzeug
Das Stahlblech ist ebenso wie Flachstahl ein Halbzeug, das den Produktionsweg verkürzt. Während Flachstahl eine Breite von bis zu 150 Millimeter hat, spricht man bei einer Breite bis zu 300 Millimeter von Breitflachstahl und darüber hinaus von Blechen. Im Gegensatz zu Flachstahl, bei dem Breite und Dicke im Querschnitt angegeben sind, spricht man beim Blech nicht von Dicke, sondern von Stärke.
Stahlblech wird auch als Stahlplatte oder Stahltafel bezeichnet.
Zur Herstellung
Stahlbleche werden aus unterschiedlichen Vorprodukten geformt: fertige Walzprodukte gibt es etwa aus Brammen, um ein Beispiel zu nennen. Bramme bedeutet, dass es sich um einen Block aus gegossenem Stahl handelt. Knüppel haben dabei im ersten Stahlverarbeitungsschritt nach Eisen einen quadratischen oder rechteckigen Querschnitt. Beim Formguss erhält man einen Block aus gegossenem Stahl.
Die Formen unterscheiden sich
Stahlblech ist perforiert und unperforiert, also glatt, erhältlich. Unter Perforation versteht man ein Durchlöchern der Platten, wenn es sich um Hohlkörper oder flachen Gegenständen wie Bleche, Platten oder Tafeln handelt. Für die industrielle Nutzung sind Formen, Größe und Anzahl sowie Anordnung der Löcher sehr wichtig. Als weitere Abgrenzung zwischen Stahlblechen und Folien gilt die Stärke, soweit sie 60 Mikrometer unterschreitet spricht man von Folien. Die Stahlbleche werden recht oft ab einer Stärke von 0,2 Millimeter angeboten. Die Abmessungen von Stahlblech unterscheiden sich stark und reichen von rechteckigen Formen auch zu quadratischen Formen was Länge mal Breite angeht.
Eigenschaften von Stahlblechen
Bei Stahl handelt es sich durch die Herstellung aus Legierungen um veredelte Eisenprodukte. Im Prinzip kann man über die Anteile der Zutaten bestimmen, ob es sich um leicht formbare Platten handelt, wie bei Weißblech für Dosen, oder um schwer verformbare und stabile Platten, die etwa im Anlagenbau genutzt werden, handelt. Mittlerweile sucht man nach Legierungen für den Fahrzeug-, Flugzeug- und Bahnbau sowie im Anlagenbau, nach Rezepten, die sowohl leicht bearbeitbare Produkte, als auch leichte Stahlbleche entstehen lassen.
Zur Be- bzw. Verarbeitung
Stahlbleche werden meist verschweißt. Für Druckplatten kann man das Material auch durch Ätzen verarbeiten. In letzterem Fall sollte man alle Ränder zur Entgratung abfeilen.
|
|