Der Spot Swirl ist unverzichtbar bei der Nagelmodellage
Ein Spot Swirl ist ein Hilfsmittel, das bei der
Nagelmodellage oder Nailart zum Verzieren und Gestalten der Nägel eingesetzt wird. Er besteht aus einem Stab, welcher entweder aus Holz oder aus gemustertem Kunststoff gefertigt ist. Am Stab sind an beiden Enden Metallelemente angebracht. Auf der einen Seite befindet sich ein Kügelchen, welches sich für die gröberen Arbeitsschritte anbietet und auf der anderen Seite besteht das Ende aus einer dünnen Metallspitze. Die unterschiedlichen Größen ermöglichen die Anwendung verschiedenster Gestaltungstechniken im Rahmen der Nageldekoration
Wofür werden die Enden eines Spot Swirls eingesetzt?
Die Seite mit der feinen Spitze ist ideal, wenn Sie den Nagel verzieren oder mit kunstvollen Malereien verschönern möchten. Sie können damit hauchdünne Linien und Muster kreieren. Sie können sogar die Frenchlinie mit dem Spot Swirl ziehen und erhalten so ein gleichmäßigeres Ergebnis. Das andere Ende hingegen eignet sich für das Aufnehmen von Nailart aus einem Behältnis oder für das Ausmalen der
French Tips. Nutzen Sie den Spot Swirl, um Dekoelemente, wie Strasssteine, Pailletten oder
Nagelsticker.