Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: vishay spindeltrimmer, spindeltrimmer bourns
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Spindeltrimmer

  Spindeltrimmer  (211 Angebote unter 27.603.690 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spindeltrimmer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spindeltrimmer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
2er Pack Spindeltrimmer Cermet 47 k (1 Angebot) 
2er Pack Spindeltrimmer Cermet 47 k Schraube Schraube oben
k.A.
240707
ab € 8,09*
pro 2 Stück
 
 Paket
Bourns 3296W-1-103LF 3296W-1-103LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 10 kΩ 9000 ° 1 St. (8 Angebote) 
Trimmer THT 3296 0,5 W stehend Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 9000 ° · Inhalt: 1 St. · Potent...
Bourns
3296W-1-103LF
ab € 1,09*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3006P-1-102LF 3006P-1-102LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 1 kΩ 5400 ° 1 St. (8 Angebote) 
Bourns 3006P-1-102LF 3006P-1-102LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 1 kΩ 5400 ° 1 St. Trimmer THT 3006P 0,75 W liegend Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektris...
Bourns
3006P-1-102LF
ab € 0,744*
pro Stück
 
 Stück
Vishay M43P100KB40 M43P100KB40 Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 10 Ω 5400 ° 1 St. (6 Angebote) 
Vishay M43P100KB40 M43P100KB40 Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 10 Ω 5400 ° 1 St. Präzisions-Spindel-Trimmpotentiometer Große Einstellgenauigkeit durch Spindelabgleich. Große Langzeitstabilität...
Vishay
M43P100KB40
ab € 1,89*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3006P-1-203LF 3006P-1-203LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 20 kΩ 5400 ° 1 St. (7 Angebote) 
Bourns 3006P-1-203LF 3006P-1-203LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 20 kΩ 5400 ° 1 St. Trimmer THT 3006P 0,75 W liegend Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektri...
Bourns
3006P-1-203LF
ab € 0,79*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3006P-1-501LF 3006P-1-501LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 500 Ω 5400 ° 1 St. (7 Angebote) 
Bourns 3006P-1-501LF 3006P-1-501LF Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 500 Ω 5400 ° 1 St. Trimmer THT 3006P 0,75 W liegend Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektri...
Bourns
3006P-1-501LF
ab € 0,82*
pro Stück
 
 Stück
Vishay M43P505KB40 M43P505KB40 Spindeltrimmer 15-Gang linear 0.75 W 1 MΩ 5400 ° 1 St. (4 Angebote) 
Präzisions-Spindel-Trimmpotentiometer Große Einstellgenauigkeit durch Spindelabgleich. Große Langzeitstabilität. Für Einsatzbedingungen, bei denen es auf höchste Zuverlässigkeit und größtmögliche U...
Vishay
M43P505KB40
ab € 1,23*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3296W-1-202LF 3296W-1-202LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 2 kΩ 9000 ° 1 St. (8 Angebote) 
Bourns 3296W-1-202LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 2 kΩ 9000 ° 1 St. Trimmer THT 3296 0,5 W stehend Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betä...
Bourns
3296W-1-202LF
ab € 1,04*
pro Stück
 
 Stück
Vishay
M64W254KB40
ab € 1,89*
pro Stück
 
 Paket
Bourns 3296W-1-204LF 3296W-1-204LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 200 kΩ 9000 ° 1 St. (7 Angebote) 
Trimmer THT 3296 0,5 W stehend Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 9000 ° · Inhalt: 1 St. · Potent...
Bourns
3296W-1-204LF
ab € 1,17*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3296X-1-503LF 3296X-1-503LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 50 kΩ 9000 ° 1 St. (8 Angebote) 
Bourns 3296X-1-503LF 3296X-1-503LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 50 kΩ 9000 ° 1 St. Trimmer THT 3296 0,5 W stehend Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch...
Bourns
3296X-1-503LF
ab € 0,986*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3296Y-1-203LF 3296Y-1-203LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 20 kΩ 9000 ° 1 St. (8 Angebote) 
Bourns 3296Y-1-203LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 20 kΩ 9000 ° 1 St. Trimmer THT 3296 0,5 W stehend Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Bet...
Bourns
3296Y-1-203LF
ab € 1,00*
pro Stück
 
 Stück
Vishay
M64X254KB40
ab € 2,00*
pro Stück
 
 Paket
Bourns 3296Y-1-502LF 3296Y-1-502LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 5 kΩ 9000 ° 1 St. (7 Angebote) 
Bourns 3296Y-1-502LF Spindeltrimmer 25-Gang linear 0.5 W 5 kΩ 9000 ° 1 St. Trimmer THT 3296 0,5 W stehend Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betä...
Bourns
3296Y-1-502LF
ab € 1,07*
pro Stück
 
 Stück
Vishay
M64X500KB40
ab € 2,37*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spindeltrimmer
^

Spindeltrimmer - Präzision durch Umdrehungen

Bei einem sogenannten Spindeltrimmer handelt es sich um ein Potenziometer, dass eine sehr präzise Einstellung des veränderbaren Widerstands ermöglicht. Der Schleifkontakt des variablen Widerstands wird über eine Art Schraube über mehrere Umdrehungen hinweg bewegt. Im Gegensatz zu einem normalen Potenziometer erfolgt hier die Einstellung des Widerstands nicht über eine knappe Umdrehung, sondern über mehrere Umdrehungen. Dadurch ist eine sehr feine Einstellung des Reglers möglich. Spindeltrimmer kommen daher bei Anwendungen zum Einsatz, wo es auf eine präzise Einstellung des Widerstandswertes ankommt. Oft werden die Trimmer in messtechnischen Schaltungen eingesetzt.

Die Widerstandswerte der Spindeltrimmer

  • Spindeltrimmer sind mit verschiedenen Widerstandswerten verfügbar. Der benötigte Widerstandswert hängt natürlich von der Art des Einsatzes in einer elektronischen Schaltung ab und wird in der Regel bei der Entwicklung einer elektronischen Schaltung berechnet bzw. festgelegt.
  • Es sind verschiedene Widerstandswerte bei den angebotenen Spindeltrimmern erhältlich. Diese sind unterteilt in den Bereichen bis zu einem Kiloohm und in Widerstandswerte über einem Kiloohm bzw. ab einem Megaohm.

Die Toleranz der Widerstandswerte

Konstruktionsbedingt besitzen Widerstände, egal welcher Art, immer eine gewisse Toleranz. Dieser Toleranzwert gibt die maximale Abweichung des angegebenen Widerstandswertes in Prozent an. Beträgt die Toleranz beispielsweise 10 %, so kann der Widerstandswert bei einem Nennwiderstand von einem Kiloohm um bis zu 100 Ohm nach oben und nach unten abweichen.

Auch Spindeltrimmer gibt es mit verschiedenen Leistungswerten

Es sind mehrere maximale Leistungswerte bei Spindeltrimmern verfügbar. Selbstverständlich hängt die Wahl des richtigen Leistungswertes von der Art des Einsatzes ab. Wählen Sie auf jeden Fall einen Leistungswert für den Spindeltrimmer, der beim Einsatz in der elektronischen Schaltung nicht überschritten werden kann.

Die Bauform der Bauteile

Spindeltrimmer besitzen in der Regel eine längliche Bauform und sind konstruktionsbedingt etwas größer als herkömmliche Potenziometer. Auch diese Eigenschaft sollten Sie bei der Planung der elektronischen Schaltung berücksichtigen. Steht nur wenig Platz für den Einbau des Bauteils zur Verfügung, sollten Sie eine kompakte Bauform des Spindeltrimmers wählen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.