RIEBER Thermoport 4.0 100 K hybrid , schwarz aus schwarzfarbenem Kunststoff, mit angeschraubten Stapelrutschschienen, Außenmaße L/B/H 700 x 425 x 368 mm, Bestückung GN max. 1/1 200 mm tief, zum Ein...
RIEBER Thermoport 50 K schwarz Thermoport 50 K aus schwarzem Kunststoff mit angeschraubten Stapelrutschschienen Außenmaße L/B/H 370 x 645 x 240 mm Bestückung GN max. 1/1 100 mm tief Gewicht 7 kg, m...
RIEBER Thermoport 6000 K schwarz Thermoport mit Tür, unbeheizt, aus Kunststoff L/B/H 790 x 645 x 560 mm Modell TH-6000K schwarz-grau Der Thermoport gefertigt aus Kunststoff, Polypropylen, RAL 7021 ...
Rieber Transportsicherung Thermoport aus Kunststoff LxBxH 769 x 592 x 90 mm Zum Transport der CNS-Thermoporte im LKw. Tragkraft max. 35 kg Gewicht 5,2 kg
Thermotasche FRESHBOX, mit 3 Dosen, anthrazitfarben Die in den wasserdichten Dosen aufbewahrten Gerichte halten in der Thermotasche länger ihre gewünschte Temperatur, das Gargut fließt nicht heraus...
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür , Kapazität: 3x...