Die fischer PowerFast FPF II CTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz....
Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Gelb verzinkt 5,0 X 70 Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze Einsatzg...
Spanplattenschrauben R 2 Innenlochschrauben Senkkopf verzinkt Blau chromatiert, PZD-Kreuzschlitz 5,0 X 70 Universalschraube mit 2,4 mm Innenloch für Zierkappen Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindung...
Die fischer PowerFast FPF II CTX25P BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Ho...
Spanplattenschrauben R2 Plus Teilgewinde Fräsrippen, Kerbspitze Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 5,0 X 70 Universalschraube für höchste Präzision mit Fräsrippen und Kerbspitze Einsatzg...
Jet Fast Spanplattenschrauben Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei ...
Jet Fast Spanplattenschrauben Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei ...