SBP-PACKPAPIERROLLE 1,0 x 250 m, braun 70 g/m² - Packpapierrolle zum Verpacken und Ausstopfen - Packpapier gerippt braun (70g/ m²) - voluminös zum Ausstopfen, flexibel zum Verpacken - verlässlicher...
Packpapier Tisch-Abroll-Halter, 500mm - hochwertiger Packpapierabroller mit Standfüßen und 19-mm Spindel. Kann auch an Wänden oder Tischen angebracht werden - max. Rollendurchmesser = 26 mm
Packpapier Tisch-Abroll-Halter, 600mm - hochwertiger Packpapierabroller mit Standfüßen und 19-mm Spindel. Kann auch an Wänden oder Tischen angebracht werden - max. Rollendurchmesser = 26 mm
Packpapier Tisch-Abroll-Halter, 750mm - hochwertiger Packpapierabroller mit Standfüßen und 19-mm Spindel. Kann auch an Wänden oder Tischen angebracht werden - max. Rollendurchmesser = 26 mm
Packpapier Tisch-Abroll-Halter, 900mm - hochwertiger Packpapierabroller mit Standfüßen und 19-mm Spindel. Kann auch an Wänden oder Tischen angebracht werden - max. Rollendurchmesser = 26 mm