Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Aluminium, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, G 1 IG/IG, PE max. 18 barEffektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgeleg...
Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Aluminium, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, G 2 IG/IG, PE max. 18 barEffektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgeleg...
Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Polyacetat, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, G 3/8 AG/IG, PE max. 18 barEffektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgel...
Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Aluminium, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, G 3/4 IG/IG, PE max. 18 barEffektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgel...
Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Polyacetat, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, G 1/2 IG/IG, PE max. 18 barEffektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgel...
Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Polyacetat, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, G 1/4 IG/IG, PE max. 18 barEffektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgel...
Schlauchbruchsicherung »Hose Guard«, Aluminium, Kolben Polyacetat, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, G 3/8 IG/IG, PE max. 18 barEffektive Schlauch- und Rohrbruchsicherung für Druckluftsysteme. Ausgel...
Schlauchbruchsicherung Anwendung: Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868. Verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung. Schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschr...
Absperrventil für Campingaz-Flaschen R 901, R 904 und R 907, 1 kg/h, mit R 1/4'' Linksgewinde für alle Schlauchgeräte. Hinweis: das gelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.
4271802650, Schlauchbruchsicherung , Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung , Schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Bet...
Schweißkraft 1711524 Schlauchbruchsicherung - Propan Die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustrittbei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald di...
Schlauchbruchsicherung • Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868 • Die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab...
Schlauchbruchsicherung • Die Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsm...