Das Schallpegelmessgerät testo 815 kann für Kontrollmessungen im Klima- oder Heizungsbereich, an Verbrennungsanlagen oder an Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Ebenso lässt sich mit ihm Maschinen- o...
Das Schallpegelmessgerät testo 816-1 erfüllt mit seiner Top-Ausstattung alle Anforderungen an die normkonforme Schallpegelmessung nach IEC 61672-1 der Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2. Damit eignet es ...
Schallpegelmessgerät, 0563 8155, Testo Das ideale Gerät für den täglichen Einsatz. Ob Klima- oder Heizungsanlagen, Maschinenlärm oder Lärm in Verbrennungsanlagen, das testo 815 ist der ideale Partn...
Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 40 °C Genauigkeit dB: 1.4 dB Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Schallpegel, max.: 130 dB Schallpegel, min.: 30 dB Auflösung (db)...