Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 80 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundär...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 1 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragend...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,1 - 2 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragend...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 2,5 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Membranventil und eingebautem S...
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemp. max. 60 °C, Regelber. 0,1-3 barInkl. Schalttafelmutter und Scheibe.Vordruckunabhängiger, rücksteue...
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemp. max. 60°C, Regelber. 0,5-10 barInkl. Schalttafelmutter und Scheibe.Vordruckunabhängiger, rücksteue...
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemp. max. 60°C, Regelber. 0,5-16 barInkl. Schalttafelmutter und Scheibe.Vordruckunabhängiger, rücksteue...
Druckregler für Schalttafeleinbau »Standard«, ohne Mano, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemp. max. 60 °C, Regelber. 0,5-6 barInkl. Schalttafelmutter und Scheibe.Vordruckunabhängiger, rücksteue...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,2 - 4 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragend...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragen...