Kondensator, radial, Typ=EZPV80206MTB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26 mm, Höhe=41 mm, Kapazität=20 µF, Leiterabstand=38 mm, Länge=41 mm, Nennspannung DC...
Kapazität = 22nF Spannung = 200 V ac, 400 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±5% Serie = PHE426 Anschlussraster = 10mm Länge = 13mm Tiefe = 4mm Höhe = 9mm Abmessungen = 13 x 4 x 9mm Die...
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF225T1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.5 mm, Höhe=24.5 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31 mm, Nennspan...
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF224K, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=14 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung...