Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1E471YB, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=8000 h, Leckstrom=117....
Produktdurchmesser: 8 mm Anschlussabstand: 3.5 mm Produktpalette: HE Series Spannung (DC): 25 V Polarität: Polar Lebensdauer bei Temperatur: 7000 hours @ 105°C Kapazität: 470 µF Äquivalenter Serien...
Produktdurchmesser: 6.3 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: KA Series Produktbreite: - Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C Kondensatoranschlüsse: PC Pin Spannung (DC): 25...