| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 39mA, 350mVA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV 201 0136, Breite=22 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15.3 mm, Leistung=350 mVA, Länge=22.9 mm, Sekundärstrom=39 mA, Anschlussa... |
|
ab € 2,18* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 500mA, 4.5VA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV EI 382 1189, Breite=35.5 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=28.6 mm, Leistung=4.5 VA, Länge=41.3 mm, Sekundärstrom=500 mA, Ansch... |
|
ab € 3,49* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 56mA, 500mVA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV EI 301 2911, Breite=27.8 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15.5 mm, Leistung=500 mVA, Länge=32.8 mm, Sekundärstrom=56 mA, Ansch... |
|
ab € 2,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,68* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 667mA, 6VA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV EI 422 1222, Breite=37.7 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=32.6 mm, Leistung=6 VA, Länge=63.7 mm, Sekundärstrom=667 mA, Anschlu... |
|
ab € 5,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,00* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 230 VAC, 9 VAC, 78mA, 700mVA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV EI 301 3586, Breite=27.8 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=15.5 mm, Leistung=700 mVA, Länge=32.8 mm, Sekundärstrom=78 mA, Ansch... |
|
ab € 2,39* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 265 VAC, 2x 12 VAC, 670mA, 16W (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=V 50212, Breite=21.7 mm, Eingangsfrequenz, max.=-999, Eingangsfrequenz, min.=-999, Höhe=17.1 mm, Leistung=16 W, Länge=22.5 mm, Sekundärstrom=670 mA, Anschlussart=Pri... |
|
ab € 1,73* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 265 VAC, 2x 9 VAC, 390mA, 7W (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=V 50111, Breite=18 mm, Eingangsfrequenz, max.=-999, Eingangsfrequenz, min.=-999, Höhe=13.8 mm, Leistung=7 W, Länge=21.5 mm, Sekundärstrom=390 mA, Anschlussart=Prints... |
|
ab € 1,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,88* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 2x 115 VAC, 2x 12 VAC, 1.25A, 30VA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV UI 396 0079, Breite=57.7 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=36.3 mm, Leistung=30 VA, Länge=68.6 mm, Sekundärstrom=1.25 A, Anschl... |
|
ab € 11,53* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 2x 115 VAC, 2x 12 VAC, 1.67A, 40VA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV UI 481 0003, Breite=70.9 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=39 mm, Leistung=40 VA, Länge=84 mm, Sekundärstrom=1.67 A, Anschlussa... |
|
ab € 17,56* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 2x 115 VAC, 2x 12 VAC, 1A, 24VA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV UI 395 0091, Breite=57.7 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=32.3 mm, Leistung=24 VA, Länge=68.6 mm, Sekundärstrom=1 A, Anschluss... |
|
ab € 10,91* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 2x 115 VAC, 2x 12 VAC, 2.5A, 60VA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV UI 482 0009, Breite=70.9 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=48.2 mm, Leistung=60 VA, Länge=84 mm, Sekundärstrom=2.5 A, Anschluss... |
|
ab € 18,45* pro Stück |
| |
Leiterplattentransformator, 2x 115 VAC, 2x 12 VAC, 250mA, 6VA (2 Angebote) Leiterplattentransformator, Typ=BV UI 303 0145, Breite=44.6 mm, Eingangsfrequenz, max.=60 Hz, Eingangsfrequenz, min.=50 Hz, Höhe=23.1 mm, Leistung=6 VA, Länge=53.4 mm, Sekundärstrom=250 mA, Anschlu... |
|
ab € 7,23* pro Stück |
| |
|