Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
PP-Verpackungsband Breite: 12,7 mm Stärke: 0,70 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 3.100 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Raja Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 12,7 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2109,15 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifu...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
Umreifungsband PP, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 12,7 mm, Stärke 0,7 mm, schwarz. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder...
PP-Umreifungsband schwarz 12,7 x 0,75 mm x 2000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 200 kg Meter pro Rolle: 200...
Polypropylen-Umreifungsband auf Großrolle Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten. Eigenschaften: Breite 12,7 mm Stärke 0,73 mm Lauflänge 2.000 meter pro Rolle reißfestigkeit ca. 265 kg...
PP-Umreifungsband, 12,7 x 0,70 mm, Kern 407 mm PP-Umreifungsband, 12,7 x 0,70 mm Kern 407 mm 0,70mm 2000 lfm Lauflänge 2000 lfm Reißfestigkeit: ca. 2300 N, schwarz
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
Umreifungsband PP, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 12,7 mm, Stärke 0,7 mm, weiß. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder kö...
PP-Umreifungsband (Großrolle) - Farbe SCHWARZ Eigenschaften des Bandes Bandbreite 12,7 mm Bandstärke 0,60 mm Reißfestigkeit 159 kp 2.000 lfm/ Rolle Bandfarbe schwarz 406 mm Kerndurchmesser als Groß...
Umreifungsband PP, Bandlänge 2000 m, Bandbreite 12,7 mm, Stärke 0,8 mm. Preiswerteste Umreifungslösung. Elastisch - passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen. Bänder können v...