PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Sowohl von der Innenseite als auch von der Außenseite abzuwickeln • Ideal für den Einsatz auf Flur- und Frachtfah...
PP-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 16 mm. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Bandspendekarton, 12,7 oder 16 mm, Lauflänge 1...
PP-Verpackungsband Breite: 16,0 mm Stärke: 0,50 mm Länge: 2.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 406 mm Reißfestigkeit: ca. 2.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Umreifungsband Farbe SCHWARZ im praktischen Spendekarton Eigenschaften des Bandes Bandbreite 15,5 mm Bandstärke 0,55 mm 1.000 lfm/ Karton Bandfarbe schwarz Abroller entfällt durch den Spendekart...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
PP-Umreifungsband - schwarz im Spendekarton inklusive Schnallen • Für Bereiche mit geringem Verbrauch • Keine weiteren großen Investitionen notwendig, da ohne Abrollwagen nutzbar • Außen abwickelba...
PP-Umreifungsband schwarz 16,0 x 0,50 mm x 2000 m / 406 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: Schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 406 mm Reißkraft: 200 kg Meter pro Spule: 200...