Powerline-Modul Wi-Fi 6 ax, reinweiß HW-UGPWTAXRWWLAN Access Point zum Einbau in die homeway up.grade Basisdose, Daten-Uplink per Powerline g.hn 2.400, WLAN nach IEEE802.11ax/r/v/k/n/g/b (2x2 2,4 G...
Schnell. Stabil. Überall Hybrid-Mesh-Wi-Fi-System AC1200 + AV1000 für das gesamte Zuhause Mesh-WLAN + Powerline: Signal durch Wände Deco P9 kombiniert Dualband-WLAN und Powerline, um ein stärkeres ...
Powerline Ethernet Adapter mit zwei PoE (Power-over-Ethernet) RJ45-Ports. Zur Datenübertragung bis zu 1,2GBit/s über ein phasengleiches 230V Netz, ohne zusätzliche Kabel verlegen zu müssen. Verwend...
Produktfunktionalitäten Der WLAN-Repeater TL-WA860RE von TP-LINK wurde entwickelt, um ein erweitertes WLAN mit einer breiteren Abdeckung und einer größeren Reichweite zu schaffen. Er bietet den Rep...