Stabile Versandhülse für viele Einsatzzwecke Äußerst robust durch viereckige Form doppelwelligem Karton und doppelt ausgeführter Ober- und Unterseite Ideal für Versandformate wie Poster, Pläne, Lit...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 430 x 305 x 180 mm, Format A3, Qualität 1.30C stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- ...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 430 x 310 x 150 mm, Format A3, Qualität 1.30C stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- ...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 430 x 350 x 315 mm, Qualität 1.30C stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- und Deckelk...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 430 x 305 x 315 mm, Format A3, Qualität 1.30C stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- ...
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, Innenmaß 430 x 310 x 250 mm, Format A3, Qualität 1.30C stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden- ...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 430 x 310 x 150 mm, Format A3, Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden-...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 430 x 310 x 390 mm, Format A3, Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden-...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 430 x 310 x 220 mm, Format A3, Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden-...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 430 x 310 x 315 mm, Format A3, Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden-...
Speedbox Karton duo, 1-wellig, LxBxH 430 x 300 x 200 mm, A3, ab 8 Stk. In weniger als 6 Sekunden aufgebaut. Mehr als 50 % Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Wellpapp-Faltkartons. Einfacher...
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 430 x 310 x 250 mm, Format A3, Qualität 2.30BC stabile Kartons, widerstandsfähig auch gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen mit vollüberlappten Boden-...
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 430 mm Breite: 3...
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. Der Karton verfügt über...
Der Postkarton ist äußerst stabil und vielseitig dank doppelter Kartonstärke. Er lässt sich durch den Automatikboden sehr schnell aufrichten und mit der Verschlusslasche sicher verschließen. Mit de...