Operationsverstärker, Typ=CA3140AEZ, Anstiegsrate=9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=10 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung ...
Operationsverstärker, Typ=CA3140EZ, Anstiegsrate=9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=10 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung m...
Operationsverstärker, Typ=CA3240EZ, Anstiegsrate=9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=20 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.62 mm, Eingangs-Offset-Spannung=5 m...
Intersil
CA3240EZ
ab € 2,64* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Operationsverstärker