Tru Tool Profil-Nibbler PN 200 TruTool PN 200 ist mit seinem kurzen Werkzeug speziell für Trapezbleche bis 85 mm Profiltiefe und C-L-U-Profile konzipiert. Seine Leistungsstärke reicht bis 2 mm im B...
Tru Tool Nibbler N 1000 Der TruTool N 1000 wurde speziell für den Dickblech-Einsatz konzipiert. Er eignet sich hauptsächlich für den Einsatz zum Rückbau von Tanks und Behältern. Dabei schneidet er ...
Tru Tool Nibbler N 1000 Der TruTool N 1000 wurde speziell für den Dickblech-Einsatz konzipiert. Er eignet sich hauptsächlich für den Einsatz zum Rückbau von Tanks und Behältern. Dabei schneidet er ...
Tru Tool Nibbler N 200 Mit dem TruTool N 200 können Sie Flach- und Wellblech schneiden. Selbst Innenausschnitte und Ausklinkungen lassen sich einfach bearbeiten, da die Maschine auf der Stelle gedr...
Tru Tool Nibbler N 350 TruTool N 350 ist eine kompakte und handliche Maschine für Blechdicken bis 3,5 mm im Baustahl und 2,3 mm im Bereich hochfester Stahl. Sie können die Maschine auf der Stelle d...
Tru Tool Nibbler N 500 Der TruTool N 500 ist einzigartig in seiner Vielfältigkeit. Durch die Möglichkeit in vier Richtungen zu schneiden, also auch rückwärts, können Sie Tanks und Behälter demontie...
Tru Tool Nibbler N 700 Der außerordentlich kompakte TruTool N 700 mit einem Gewicht von lediglich 7,7 kg sorgt für höchste Ergonmie und Bewegungsfreiheit. Dabei ist er mit einem leistungsstarken 17...
Tru Tool Profil-Nibbler PN 200 TruTool PN 200 ist mit seinem kurzen Werkzeug speziell für Trapezbleche bis 85 mm Profiltiefe und C-L-U-Profile konzipiert. Seine Leistungsstärke reicht bis 2 mm im B...
Tru Tool Profil-Nibbler PN 201 TruTool PN 201 ist eine Maschine mit langem Werkzeug und eignet sich besonders gut für tiefe Trapezbleche bis 162 mm. Dabei können Sie das Werkzeug auf der Stelle um ...