Übersicht | "Neoprenplatte"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Platte, Polychloropren (CR), 1.5mm, 122kg/m³, 2m (2 Angebote) Platte, Typ=7336753, Breite=1 m, Dichte=122 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=1.5 mm, Länge=2 m, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Schwarz, Material=Polychloropren (CR), Ober... |
|
ab € 23,07* pro Stück |
| |
Platte, Chloropren-Kautschuk (CR), 6mm, 122kg/m³, 1m (2 Angebote) Platte, Typ=7336744, Breite=2 m, Dichte=122 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=6 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Schwarz, Material=Chloropren-Kautschuk (CR), ... |
|
ab € 59,56* pro Stück |
|
|