Absenkbare Werkbank - Modell 8152 BASIC|B750 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberfl...
Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: Türe 700 mm (links angeschlagen) rechts...
Steinbock® Werkbank, mit 2x 4 Schubladen, HxBxT 840 x 2.000 x 700 mm, RAL 7035/7016 Eine stabile Grundlage für unterschiedliche Handwerksarbeiten: Das bietet die Steinbock® Werkbank mit 2x 4 abschl...
Manuflex WP6025.2001 Grundwerkbank PROFI Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 750-1050 mm Grundwerkbank PROFI Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 750-1050 mm Die Grundwer...
Stabile Profi-Werkbank mit Loch-Rückwand für den täglichen Arbeitseinsatz im Handwerk. Die professionelle Werkbank eignet sich ideal für den täglichen Dauereinsatz etwa im Schreiner-, Schlosser- od...
Werkbank Höhe x Breite x Tiefe 750 - 1050 x 1500 x 800 mm Tischplatte aus Multiplex Plattenstärke 45 mm Traglast 350 kg Höhenverstellung über Handkurbel Gestellausführung 4-Fußgestell Ausstattung: ...
Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Werkbankkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung! Mit dem Werkbanksystem COMBI von unseren Experten zusammengestellten...
Absenkbare Werkbank - Modell 8157 BASIC|B1000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberf...
Profi-Werkbank - 2000 x 700 x 905 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: Türe 700 mm (links angeschlagen) rechts...
Steinbock® Werkbank, mit 2x 5 Schubladen, HxBxT 840 x 1.500 x 700 mm, RAL 7035/5010 Eine stabile Grundlage für unterschiedliche Handwerksarbeiten: Das bietet die Steinbock® Werkbank mit 2x 5 abschl...
Manuflex WP6026.2001 Grundwerkbank PROFI Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 740-1040 mm Grundwerkbank PROFI Spezial mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1750 x 700 x 740-1040 mm Die Grundw...
Standard-Werkbank in Achteckform mit Buchen-Multiplexplatte in 8-Eck-Form 3259 x 3259 x 40 mm L x B x S Maximal-Ø: 3528 mm / Arbeitsplatzlänge: 1350 mm / Arbeitshöhe: 840 mm mit 8 Schubladenschränk...