Werkbank Serie 7000 - Modell 7513|B2500 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...
Werkbank, Gestellbauweise, 1 Schublade Größe L, 1 Querstrebe, Tiefe 900 mm, Breite 1500 mm. Hoch belastbare Arbeitsfläche durch Auflagerahmen unter der Platte. Modellabhängig mit hoch belastbaren S...
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Multiplex-Platte 50 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2000 x 700 x 750-1144 mm, Lichtblau RAL 5012 | PPK7044.5012 Die Werkbank PROFIPLAN Ergo E Memory mit Elekt...
Werkbank Serie 7000 - Modell 7513|B2500 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...
Werkbank, Gestellbauweise, 1 Schublade Größe L, 1 Querstrebe, Tiefe 900 mm, Breite 2000 mm. Hoch belastbare Arbeitsfläche durch Auflagerahmen unter der Platte. Modellabhängig mit hoch belastbaren S...
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Multiplex-Platte 50 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2000 x 700 x 750-1144 mm, Lichtgrau RAL 7035 | PPK7044.7035 Die Werkbank PROFIPLAN Ergo E Memory mit Elekt...
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Multiplex-Platte 50 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2000 x 700 x 750-1144 mm, Resedagrün RAL 6011 | PPK7044.6011 Die Werkbank PROFIPLAN Ergo E Memory mit Elek...
Werkbank Serie 7000 - Modell 7513|B2500 x T700 x H890 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...
Werkbank, Gestellbauweise, 1 Schublade, 1 Tür, 1 offenes Fach mit zurückgesetztem Boden, Plattenbreite 1500 mm, enzianblau. Stabile und langlebige Profi-Qualität. Hoch belastbare Schubladen auf Rol...
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Multiplex-Platte 50 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2000 x 700 x 750-1144 mm, Rotorange RAL 2001 | PPK7044.2001 Die Werkbank PROFIPLAN Ergo E Memory mit Elekt...
Werkbank Serie 7000 - Modell 7513|B2500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...
Grundwerkbank PROFIPLAN Ergo E, Multiplex-Platte 50 mm, Elektro mit Memory Funktion, BxTxH 2000 x 700 x 750-1144 mm, Rubinrot RAL 3003 | PPK7044.3003 Die Werkbank PROFIPLAN Ergo E Memory mit Elektr...
Werkbank Serie 7000 - Modell 7513|B2500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...