Der Futterwagen zum fachgerechten und Transport von Futtermitteln
Der Futterwagen bietet die Möglichkeit, im landwirtschaftlichen Betrieb fachgerecht Futtermittel aufzubewahren und zu verteilen. Vor allem im Stall und an der Box nimmt der Futterwagen zur optimalen Versorgung der Rinder, Pferde und anderen landwirtschaftlich relevanten Nutztiere einen hohen Stellenwert ein, sodass der
Transportwagen zum Standard in der Betriebsausstattung, Lagerausstattung zählt.
Besondere Vorteile des Futterwagens
Im Gegensatz zu anderen Wagen erlaubt der Futterwagen nicht nur die spezifisch angepasste Verteilung von Futter, Mischfutter oder Kraftfutter zeiteffizient und ohne großen körperlichen Aufwand vorzunehmen, sondern Schrot, Mehl und andere individuelle Rezepturen sind auch in den mobilen Behältern vor Austrocknung und Nässe im Außenbereich, beziehungsweise Futterlager geschützt. Die bewährte Konzeption des Futterwagens eignet sich zusätzlich im alltäglichen Betrieb von Gestüten, Reiterhöfen, Tierparks, Zoos oder zur Aufzucht und Versorgung unterschiedlicher Nutz- und Luxustiere.
Modelle und Spezifikationen
Um dem oft abweichenden Bedarf der einzelnen Sparten gerecht zu werden, stehen unterschiedliche Futterwagen mit bestimmten Spezifikationen zur Verfügung. Das Fassungsvermögen der Futterwagen reicht bezüglich des Inhalts von 6 – 600 Litern, womit auch eine große Anzahl von Tieren mit Futter versorgt werden kann. Um während der Produktionsprozesse effizient zu arbeiten, können die Transportwagen in unterschiedlichen Gewichtsklassen gewählt werden. Diese erstrecken sich von 30 – 220 kg Gesamtgewicht ohne Befüllung. Für ein hohes Maß an Mobilität und Wendigkeit in engen Bestallungen stehen Modelle mit Luftgummireifen zur Verfügung, die über leichtläufige Bock- und Lenkrollen verfügen. Zum Arbeitsschutz sind gegen das Wegrollen Feststeller integriert. Ausführungen mit mehreren Fächern und Futterschalen zum Verteilen des Futters können den Futter-Portionierwagen und Mischfutterwagen effektiv ergänzen oder ersetzen und gewährleisten den schnellen Zugriff auf die vorbereitete Rezeptur in den Arbeitsabläufen. Somit lassen sich in einem Arbeitsgang diverse Tiere übersichtlich unter Zeitersparnis versorgen. Futterwagen mit einer Bereifung aus Vollgummi garantieren Langlebigkeit und bewahren sogar bei leichten Beschädigungen die volle Einsatzfähigkeit im Betriebsablauf. Wagen mit einer Trennwand im Zubehör lassen individuelle Futterrationen und Rezepturen optimal vorbereiten und einteilen.