| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1852086 Herst.-Nr.: MCP6273-E/P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - Spannungsanstieg: 0.9 V/µsAnzahl der Pins: 8 Pin(s)Eingangsoffsetspannung: 3 mVIC-Gehäuse / Bauform: DIP Anstiegsrate: 0.9 V/µsVersorgungsspannung: 2V bis 6V Eingangsruhestrom: 1 pABandbreite: 2 MHzVerstärkertyp: Rail-to-Rail Anzahl der Kanäle: 1 KanäleBetriebstemperatur, max.: 125 °CBauform - Verstärker: DIP IC-Montage: Durchsteckmontage Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 2 MHzQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100 Qualifikation: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °CRail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6273-E/P, 1852086, 185-2086 |
| | |
| |