Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen DIN lang mit Druck "Lieferschein", 9-sprachig Abmessungen: ca. 230 x 110 + 20 mm Eigenschaften: scannerfähig haften auf nahezu jedem Untergrund optimaler Sc...
docuFIX® classic Dokumententaschen werden in Deutschland produziert und bieten beste Qualität! Die selbstklebende, hochstabile Dokumententasche schützt Lieferscheine, Rechnungen und andere wichtige...
Die günstige Variante zum sicheren Versand Ihrer Begleitpapiere · Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig! · Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigungen
Dokumententasche "Lieferschein / Packliste" 240 x 117 + 22 mm (Außenmaß) DIN Innenmaß: 230 x 110 mm Klappe: 22 mm Material: LDPE-Folie Ausführung: Anklebeverschluss Eigenschaft: Selbstklebend Druck...
Dokumententaschen 'Lieferschein', LxB 240 x 110 mm, DIN lang, 1.000 Stk/VE Lieferscheine einfach sicher versenden: Die Dokumententaschen 'Lieferschein' aus robuster LDPE -Folie (Weich-Polyethylen) ...
Dokumententaschen Lang-DIN, "Lieferschein" Diese Dokumententasche für Begleitpapiere ist selbstklebend und dadurch schnell am Versandstück angebracht. Die transparente Folie der Liefertasche lässt ...
"Lieferschein" mehrsprachig - Begleitpapiertasche • Die selbstklebende Rückseite spart Klebstoff und erleichtert das Handling • Durch die rote Signalfarbe ist die Dokumentenasche für den Empfänger ...
Dokumententasche, mit FSC®-Zertifizierung, VE 250 Stk, für DIN lang, mit Aufdruck ''Lieferschein''. Umweltfreundlich - zu min. 60 % aus gebrauchten Verpackungen. Aus Recyclingfolie (post consumer),...
Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig Material: LDPE-Folie 60 µ, ...
Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen Mit unseren selbstklebenden Dokumententaschen können Sie Ihre Versanddokumente wie z.B. Packlisten, Adressaufkleber, Lieferscheine, Rechnungen, Montage- ode...
Dokumententaschen Premium light, Aufdruck Lieferschein, VE 250 Stk, DIN lang. Mit Anklebeverschluss: für Begleitpapiere, die erst beim Empfänger entnommen werden. Taschen von hinten befüllbar. Anti...
Dokumententasche Aufdruck "Lieferschein" Format DIN lang Innen Länge x Breite 130 x 230 mm Aus 60 µm starkem Polyethylen und Silikonpapier Rückseite selbstklebend Bitte beachten Sie: Die Abbildung ...
Die selbstklebenden Dokumententaschen mit Standard-Aufdruck sind der ideale Schutz Ihrer Briefe, Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstigen Frachtbegleitpapiere vor Schmutz, Staub...