Lenkrolle mit Hebefunktion / Heberolle KSV LVH 01/80/40K, Rad: aus hochwertigem Polyamid, mit Kugellager Gute Laufeigenschaften auf glatten Böden.Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, zweifacher Kugelk...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm und einer verstärkten Lauffläche. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem ...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz...
Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 260 mm Tragfähigkeit 160 kg mit Anschraubplatte Rollenlager Gummi blaugrau pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz ...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus...
Lenkrolle mit Hebefunktion / Heberolle PRG LVH 01/80/40K, Rad: aus hochwertigem Polyamid, mit Kugellager Gute Laufeigenschaften auf glatten Böden.Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt, zweifacher Kugelk...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Vollgummi mit einem Ø von 125 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf u...
Lenkrolle mit Feststeller, Zwillingsrad Traglast 7000 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 400 x 100 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 108 x 40 mm Radfeststeller Felge aus Gusseisen F...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz...