Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 80x25 mm | RW0289 Lenkrolle Vollgummibereifung Stahlblech-Felge Rad Dx B 80x25 mm Tragfähigkeit 50 kg mit Doppelstop
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderst...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 60 kg Mit TPE-Bereifung bodenschonend Durchmesser x Breite 80 x 30 mm Nabe mit Gleitlager Totalfeststeller Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus...
Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 260 mm Tragfähigkeit 160 kg mit Anschraubplatte Rollenlager Gummi blaugrau pannensicher · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert, zweireihiger Kugelkranz ...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus...
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 125 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwen...
Lenkrolle mit Feststeller, Zwillingsrad Traglast 7000 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 400 x 100 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 108 x 40 mm Radfeststeller Felge aus Gusseisen F...
9900011796, Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Platte mit Totalfeststeller Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt , Kugelkranz: zwe...