TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt ...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellager...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Elastik-Vollgummirad schwarz, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Gesamtbauhöhe: 155 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Gummi, Plattenbreite: 80...
gefederte Lenkrolle mit Feststeller KRS NLKF 3/4/200/50K-FSR, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturStahlgeschweißte Lenkgabel mit Anschraubplatte, mit Axial- und Kegelroll...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot mit einem Ø von 125 mm. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die R...
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Fadenschutz, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus...
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0267 Lenkrolle Vollgummibereifung Kunststoff-Felge Rad Dx B 160x40 mm Tragfähigkeit 135 kg mit Doppelstop
TENTE Lenkrolle Agila nachlaufender Totalfeststeller 100 mm Platte Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewic...
Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 100 kg mit Anschraubplatte Kugellager Gummi grau Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kuge...
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager....
Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 36 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Verschleißfestigkeit. Härte 7...