Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 250 kg mit Anschraubplatte Kugellager Guß-Polyurethanbandage Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkop...
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager....
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 100x30 mm | RW0290 Lenkrolle Vollgummibereifung Stahlblech-Felge Rad Dx B 100x30 mm Tragfähigkeit 70 kg mit Doppelstop
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEp...
Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 125 x 37,5 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Polypropylen (PP) mit einem Ø von 125 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch e...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz...
TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 100 mm Rückenloch Feststeller Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + m...
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 160x40 mm | RW0267 Lenkrolle Vollgummibereifung Kunststoff-Felge Rad Dx B 160x40 mm Tragfähigkeit 135 kg mit Doppelstop
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus T...