Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 200 mm Serie BAU5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch verzi...
ESD-Polypropylen-Rad, Rad-Ø x Breite 175 x 48 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Polypropylenfelge. Elektrisch leitfähig bis R < 10^4 Ω. Leichter Lauf. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.
Produktbeschreibung:Lenkrolle mit Bremse für Werkstattwagen WINGMAN Passgenaue Ersatzteile für den robusten Werkzeugwagen Verlängern das Leben im rauen Werkstattalltag Einfacher Austausch möglich
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 100 mm aus Vollgummi, schwarz, mit einem Radkörper aus Stahl. Vollgummi Rollen ...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie ...
Apparate-Doppellenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp und Thermoplasträdern, Kugellager, Radkörper aus Polypropylen, Gehäuse aus Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 31 mm, Gesamtbauhöhe: 102 mm, Lau...
ESD-Polypropylen-Rad, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Polypropylenfelge. Elektrisch leitfähig bis R < 10^4 Ω. Leichter Lauf. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 125 mm aus Elastik. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und ...
· Gabel in Stahlschweißkonstruktion · Kugellager im Gabelkopfbr/· Lauffläche aus Kunststoff · Hohe Traglast · Weitgehend wartungsfreibr/· Radkörper aus Kunststoffbr/· Kugellager
Edelstahl Transportrolle H120.B32.200, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Polyurethan blau 85...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatischG...