Edelstahl Transportrolle H120.B32.150, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Polyurethan blau 85...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 160 mm Serie Z4U5 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz Galvanisch v...
Apparate-Doppellenkrolle mit Doppelstopp und Kunststoffrädern, mit Gleitlager, Gehäuse aus Stahlblech, Tragfähigkeit dynamisch: 100 kg, Rad-Ø: 75 mm, Radbreite: 25 mm, Gesamtbauhöhe: 102 mm, Auslad...
ESD-Polypropylen-Rad, Rad-Ø x Breite 150 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Polypropylenfelge. Elektrisch leitfähig bis R < 10^4 Ω. Leichter Lauf. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 100 mm aus Vollgummi, grau, mit einem Radkörper aus Stahl. Vollgummi Rollen ver...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 200 mm Serie BAF2 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäus...
ESD-Polypropylen-Rad, Rad-Ø x Breite 175 x 48 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Polypropylenfelge. Elektrisch leitfähig bis R < 10^4 Ω. Leichter Lauf. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 100 mm aus Vollgummi, schwarz. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable ...