Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 100 mm aus Vollgummi, grau, mit einem Radkörper aus Stahl. Vollgummi Rollen ver...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie ...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 100 mm aus Vollgummi, schwarz. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable ...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 160 mm Serie SWS4 (el. leitfähig) Rollenlager Mit Rollenlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Galvanisch...
Apparate-Doppellenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp und Thermoplasträdern, Gleitlager, Radkörper aus Polypropylen, Gehäuse aus Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 24 mm, Gesamtbauhöhe: 74 mm, Lauf...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen mit einem Ø von 100 mm aus Vollgummi, schwarz, mit einem Radkörper aus Stahl. Vollgummi Rollen ...