Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.35 kg, Gesamtbauhö...
Werkstoff: Gehäuse Stahlblech, Radkörper aus PA 6 mit abriebfestem Polyurethan-Laufbelag. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Rä...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 108 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle...
Mit Feststeller Doppelstopp. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 160 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderst...
Mit Feststeller Doppelstopp. Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer. Lieferung innerhalb Deutschlan...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 200 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 125 x 50 mm Naben Länge x Ø 50 x 20 mm Schraubloch A...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 200 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 150 x 40 mm Naben Länge x Ø 50 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mi...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 200 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Naben Länge x Ø 58 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mi...