robust und gut erprobt, für Flach- und Rundmaterial, handbetätigt; Die praktischste, sicherste und wirtschaftlichste Lösung für den Transport von ferromagnetischen Lasten. Der Permanent-Lasthebemag...
TPM Lasthebemagnet 0,1t Die Lasthebemagnete TPM sind ideal zum einfachen, schnellen, und damit wirtschaftlichen Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material. Die Last wird nicht me...
Der REMA Permanent-Lasthebemagnet QPM mit Neodymium sind zum Heben und Transportieren von flachen und zylindrischen ferromagnetischen Materialen geeignet Merkmale Sicherheitsfaktor 3,5. Hochwertige...
Permanent-Magnet Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 100 / 30 kg Handling per Hand mit Handgriff Länge x Breite 92 x 62 mm Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat Suchbegriffe: Magnet, Hebezeug, ...
Lasthebemagnet TML 100-500 Zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen Schützt Hände und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C). Komp...
Dolezych Permanent-Lasthebemagnet Do 2 T100, TK Flachmaterial 100 kg, TK Rundmaterial 30 kg Kompakt gebaut und mit geringem Eigengewicht bietet der Dolezych Permanent-Lasthebemagnet dank des zuverl...
PLANETA Permanent-Lasthebemagnet PML-1, Tragfähigkeit 100 kg Lasthebemagnet PML - Für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für allge...