Hersteller: MEAN WELL Setinhalt: ohne Versorgungskabel Ausgangsspannung: 27,6V DC Anwendung: Akku 24V Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 13,5A Ladekapazität: 45...155Ah Wirkungsgrad: 93% Ausg...
Hersteller: MEAN WELL Setinhalt: ohne Versorgungskabel Ausgangsspannung: 55,2V DC Anwendung: Akku 48V Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 18A Ladekapazität: 60...210Ah Wirkungsgrad: 94% Ausgan...
Hersteller: MEAN WELL Setinhalt: ohne Versorgungskabel Ausgangsspannung: 13,8V DC Anwendung: Akku 12V Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 25A Ladekapazität: 90...300Ah Wirkungsgrad: 92% Ausgan...
Hersteller: MEAN WELL Setinhalt: ohne Versorgungskabel Ausgangsspannung: 55,2V DC Anwendung: Akku 48V Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 25A Ladekapazität: 100...330Ah Wirkungsgrad: 94% Ausga...
Hersteller: MEAN WELL Setinhalt: ohne Versorgungskabel Ausgangsspannung: 27,6V DC Anwendung: Akku 24V Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 50A Ladekapazität: 200...640Ah Wirkungsgrad: 93% Ausga...