Blei-Ladegerät für AL-KO Concord T14-85 HD Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus Ansmann ALCT 6-24/2 Bleiladegerät das Tisch-Ladegerät für wartungsfreie 6V, 12V oder 24V Blei-Säure-, Bl...
Tischladegerät Eingangsspannung: 198 - 264 V AC Akkuspannung / Version: 36 V Ladbare Akkutypen: Blei Max. Ladestrom: 2,3 A Spezifikation: 3-Stufen,DC-X, (Medical & IP67 auf Anfrage) Microprozessor...
Zur Verwendung mit = Bleiakku Ladekabelverlängerung OptiMATE. OptiMATE-Verlängerungskabel für den Einsatz mit OptiMate-Batterieladegeräten mit SAE-Steckverbindern. Eine Premium-Ladekabelverlängerun...
Hersteller: MEAN WELL Setinhalt: ohne Versorgungskabel Ausgangsspannung: 27,6V DC Anwendung: Akku 24V Ladegerät-Typ: für Akkus Max. Ladestrom: 36A Ladekapazität: 120...420Ah Wirkungsgrad: 93% Ausga...
Blei-Ladegerät für AL-KO Park 1300 Edition Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24V Bleiakkus Ansmann ALCT 6-24/2 Bleiladegerät das Tisch-Ladegerät für wartungsfreie 6V, 12V oder 24V Blei-Säure-, Bl...