Kapazität = 470nF Spannung = 40 V ac, 63 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±20% Serie = MKS02 Anschlussraster = 2.5mm Länge = 4.6mm Tiefe = 4.6mm Höhe = 9mm Abmessungen = 4.6 x 9 x 4.6...
Folienkondensator, MKS4C034703C00KSSD, WIMA Der MKS4C034703C00KSSD ist ein metallisierter Kondensator mit dünnen Schichten aus Aluminium. Die Schichten sind als leitende Elektroden im Vakuum auf di...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B3293. Als X2-Kondensator (heavy duty), für Serienschaltungen, elektronische Stromzähler, kapazitive Stromversorgungen, mit metallisiertem Polyester als Dielektriku...
Produktlänge: 33 mm Dielektrikum: Metallized PET SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktpalette: 150 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition...