Plastilin-Knete 10er Kunststoffbox Werkstoff: wachshaltig Die formstabile und geschmeidige Plastilin knete fördert die motorischen Fähigkeiten und regt die Kreativität der Kinder an.Farbe/Farbe des...
Basisknete für Kinder. Bleibt immer geschmeidig und ist formstabil. Farben können gemischt werden. Auch in großen Blocks mit 1000 g erhältlich. Einzelprodukt blau, 1000 g.
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver blau, 460 g Dose. Werkstoff: Paraffinwachs. Größe (Ø x L): 120 mm. Masse: 527 g. Farbe/Farbe des Behälters: blau/gelb. 460 g Dose.
Kores Spielknete "Magic Clay", farbig sortiert wiederverwendbar, an der Luft trocknend, bemalbar sortiert in den Farben: blau, grün, rot und gelb beinhaltet: 4 Dosen à 40 g (KM34241) Die Abbildung ...
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver Neonfarben, 5 Dosen je 110 g. Werkstoff: Paraffinwachs. Unschädlich, doch mit unangenehmem Geschmack, um ein Verschlucken zu verhindern. Größe (Ø x L)...
Noris Club Spielknete. Besonders weich und sauber. Einfach zu kneten, schneiden, quetschen und rollen. Klebt nicht. Genau das richtige Material, um spielerisch Gefühl für Form und Farbe zu entwicke...
Bunte Knete Blöcke 500g Bunte Knete - Mit der Knete von ökoNORM ist das kneten absolut unbedenklich und macht Spaß. Diese Knete ist ideal für Kinder mit empfindlicher Haut. Die Knete ist auswaschba...
Sehr weich und leicht knetbar. Bleibt geschmeidig und trocknet nicht ausIdeal für die AllerkleinstenVollkommen sicher (glutenfrei)Farben: Rot, Grün, Gelb, Blau, Weiß Die gewünschte Farbe wählen Sie...
Plastilin 500g blau Becks Plastilin Knetmasse Produktinformation Unsere Knetmasse ist nicht nur perfekt zum Spielen geeignet, sondern auch für Modellbau, Zahntechnik, Abform- und Abguss-Technik sow...
neogrün Easy-Knete 4teiliges Set Yuki 4x120g neogrün Easy-Knete 4er Set Yuki Farben: blau, gelb, rot, gürn. Eichhörnchen Yuki'' mag nicht nur Nüsse, sondern auch unsere natürliche Easy Knete. Entde...
Diese gut formbare Knete bleibt lange weich und geschmeidig, trocknet nicht zu schnell aus und die Inhaltsstoffe sind völlig unbedenklich - auch für die ganz Kleinen. Die Knetmasse wurde für Kinder...
Basisknete für Kinder. Bleibt immer geschmeidig und ist formstabil. Farben können gemischt werden. Kunststoffbox mit 14 Stangen Knete in 7 Basisfarben.
Kinder Soft Knete blau Weiche Kinder Soft Knete für kleine Kinderhände: zum Kneten, Pressen, Ausstechen und Ausrollenlässt sich gut trocknen und anschließend mit Malfarben bemalenmit feuchten Hände...
Filzstiefel mit Knetesticks, ideal als Geschenk zu Nikolaus oder Weihnachten. Der Stiefel ist mit Tannenbäumen und Sternen verziert. Die rote Schlaufe zum Aufhängen des Sets geeignet.Knete ist glut...
Filzstiefel mit Knetestickszum Befüllen mit Geschenkenmit Tannenbäumen und Sternen verziertrote Schlaufe zum Aufhängenideal zu Nikolaus oder WeihnachtenMaße: (L x B): 20 x 16 cmFarbe Stiefel: rotFa...
Die Knete ist glutenfrei, also auch bei versehentlichem Verzehr nicht schädlich für die Kinder. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Die gewünscht Farbe wählen Sie bitte aus dem Drop-Down-Menü aus Maße...
Diese schönen Nikolaussäckchen sind mitNikoläusen verziert. Zusammen mit den Knete-Sticks, eignen sich die Nikolaussäckchen ideal als kleine Geschenke!,ideal zu Nikolaus oder WeihnachtenFarbe Säckc...