Kippschalter Typ Miyama MS. Mit Zentralbefestigung M6 x 0,75, blankem Knebel und Lötanschluss, 6,0 A/125 VAC; Gehäusegrößen: ohne Mittelstellung 12 x 9 mm, mit Mittelstellung 12 x 12 mm. Schaltfunk...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Lieferung ohne Dichtungsscheibe und Dichtungskappe, bitte separat bestellen, Kippschalter, 3539-021N000, APEM Dieser Kippschalter ist für Außenanwendungen konzipiert. Frontale Abdichtung gemäß IP67...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit Zentralbefestigung 6,35 mm und Lötanschluss; Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber oder Messing...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit gekerbtem Hebel, auf dem verdrehungssicher die gesondert zu bestellenden Hebelgriffe aufgesetzt werden können. Der Schalter hat eine 6,0 mm-Zentralbefestigung und Lö...
Kippschalter, PT103SQQ, C & K PT versiegelter Kippschalter ist gut geeignet, um die strengen Leistungsanforderungen für Fahrzeuge zu erfüllen, die in Anwendungen wie Off-Road, Materialtransport und...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Mit geraden Lötstiften und Befestigungsbügel; Rastermaß: 4,7 mm, Anschlüsse: mit Epoxy-Abdichtung, Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: M...
Kippschalter, 639NH/2, APEM Der Kippschalter 639NH/2 ist eine vielseitige und zuverlässige elektrische Komponente. Mit seiner einpoligen Konfiguration bietet er eine einfache, aber effektive Lösung...
Kippschalter Serie 1820 Typ Marquardt 182. Material Gehäuse und Knebel: PA, schwarz, Kontakte: Silber, Anschlüsse: versilbert. Schaltleistung: 6,0 (4,0) A/250 VAC. Isolationswiderstand: min. 100 M ...