Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit Zentralbefestigung 6,35 mm und Lötanschluss; Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber oder Messing...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Mit geraden Lötstiften und Befestigungsbügel; Rastermaß: 4,7 mm, Anschlüsse: mit Epoxy-Abdichtung, Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: M...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit gekerbtem Hebel, auf dem verdrehungssicher die gesondert zu bestellenden Hebelgriffe aufgesetzt werden können. Der Schalter hat eine 6,0 mm-Zentralbefestigung und Lö...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit Zentralbefestigung 6,35 mm und Lötanschluss; Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber oder Messing...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter, 5638AB, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ström...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Lieferung ohne Dichtungsscheibe und Dichtungskappe, bitte separat bestellen, Kippschalter, 3537-021N000, APEM Der Kippschalter 3537-021N000 ist eine vielseitige und zuverlässige Komponente für vers...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit Zentralbefestigung 6,35 mm und Lötanschluss; Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber oder Messing...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit gekerbtem Hebel, auf dem verdrehungssicher die gesondert zu bestellenden Hebelgriffe aufgesetzt werden können. Der Schalter hat eine 6,0 mm-Zentralbefestigung und Lö...
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Schaltleistung: 0,4 VA bis 20 V AC/DC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm. Ma...
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit Zentralbefestigung 6,35 mm und Lötanschluss; Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber oder Messing...