Magnetischer Schutzschalter, Kippschalter, 1-polig, Typ=R11-2-5.00A-B06CV-V, Breite=20 mm, Höhe=40 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=5 A, Umgebungstem...
Magnetischer Schutzschalter, Kippschalter, 2-polig, Typ=R21-2-5.00A-B06CV-V, Breite=35 mm, Höhe=40 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=5 A, Umgebungstem...