KFZ Ladekabel kompatibel mit ACER die Anschlussspannung beträgt 12 Volt die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt der Ausgangsstrom beträgt 3,42 Ampere Farbe: schwarz
KFZ-Ladekabel 12V/24V passend für Apple iPad schwarze Ausführung passend für: iPad einfaches Aufladen über den Zigarettenanzünder dual LED flexibles Spiralkabel (1,5m) Farbe: schwarz geeignet für L...
YETI 12V CAR CHARGING CABLE Used to safely and efficiently charge a Goal Zero Yeti Lithium or Lead-Acid from a 12V source, featuring a protective 15A user-replaceable fuse.
Direktstromversorgung und Akkuladen über Zigarettenanzünderbuchse für das PKW-Bordnetz - IC-gesteuertes, intelligentes Ladeverfahren - Umschaltung auf Erhaltungsladung - mit Überladungsschutz - LED...
Multifunktionale Verwendung Erstklassige Navigation im Auto. Multifunktionale Verwendung Schnelles, gemeinsames Aufladen des TomTom-Geräts und Smartphones. Kompatibilität Kompatibel mit dem TomTom ...
Adaptive Power Tech für optimiertes Schnellladen für Samsung-Geräte Ladeleistung bis zu 15W für schnelles Aufladen Garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladun...
4-in-1-Zubehörset für Mini-USB: Ladegerät, KFZ-Adapter, Daten- und Ladekabel Datenübertragung via USB, Laden via USB, Laden an der Steckdose, Laden am 12V Bordnetz Unter anderem kompatibel mit folg...
- die praktische Klemmhalterung garantiert festen Halt des Gerats, das Gerat ist ohne lastigen Kabelsalat sicher angebracht - mobiles Ladegerat fur praktisches Aufladen im PKW/LKW - Gerat lasst sic...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges KFZ Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr ACER ASPIRE 1825PT genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil ...