12-24 V Ausgang 5 V, 2000 mA. Zum Laden und Betreiben von Navigationsgeräten, E-Book-Reader Digitalkameras, Handys und anderen elektronischen Geräten. Mit hocheffektivem Schaltwandler und integrie...
KfZ-Ladegerät für Galaxy S7 und S7 Edge 12 Volt KfZ Schnellladegerät passend für Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge mit Micro USB Anschluss und 2A Ladestrom KFZ-Ladekabel mit Micro-USB-An...
E-Auto-Ladekabel sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Elektrofahrzeugen. Moderne E-Autos sind mit leistungsstarken Batterien ausgestattet, die jedoch von Zeit zu Zeit aufgeladen werden müssen, ...
Autoladegerät / Kfz-Ladekabel für LG KG800 und kompatible Modelle Bleiben Sie immer verbunden, auch unterwegs, mit dem zuverlässigen Autoladegerät für Ihr LG KG800 und andere kompatible Modelle. Di...
KFZ-Ladekabel für Nokia mit 2mm Anschluss (kein Original) Nokia 1100 Handy-Autoladekabel (kein Original) KFZ-Ladekabel für Nokia mit 2mm Anschluss Technische Angaben: - KFZ-Ladekabel (kein Original...
CP
KFZ-Ladekabel Nokia mit 2mm Anschluss (kein Original)
Die graue Aufbewahrungstasche für EV-Autoladekabel, mit einer großzügigen Kapazität von bis zu 7,5 Metern, bietet eine durchdachte Lösung für die geordnete Aufbewahrung von Elektrofahrzeug-Ladekabe...
4-in-1-Zubehörset für Mini-USB: Ladegerät, KFZ-Adapter, Daten- und Ladekabel Datenübertragung via USB, Laden via USB, Laden an der Steckdose, Laden am 12V Bordnetz Unter anderem kompatibel mit folg...