Keramikkondensator, Typ=GCM31CR71C106KA64L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=10 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=16 VDC, Anschlu...
Keramik-Kondensator, CGA4J1X7S1C106K125AC, TDK Der keramische Chip-Vielschichtkondensator ist ein oberflächenmontiertes Bauteil, bei dem die Mehrschichtdielektrika und die Innenelektroden abwechsel...
Keramik-Kondensator, 1210YC106KAZ2A, AVX X7R-Formulierungen werden als "temperaturstabile" Keramiken bezeichnet und fallen in die EIA-Klasse II-Materialien. X7R ist das beliebteste dieser Materiali...