vollständig HACCP konform, Solide und robuste Kehrschaufel,. Wird meistens verwendet mit Handfeger Art. 9064587 und Art. 9064589. Sehr gut geeignet für die Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung ...
Produktbeschreibung: geeignet für groben und trockenen Schmutz aus Kunststoff Der Artikel wird in der Farbe gelb, blau oder rot geliefert. Die Farbauswahl ist nicht beeinflussbar.
Die Maximizer™-Reinigungsgeräte von Rubbermaid Commercial helfen Mitarbeitern, Zeit zu sparen, da sie Arbeitsschritte verkürzen und den Arbeitsaufwand verringern. Die Maximizer-Reinigungsgeräte sin...
Kehrschaufel eckig, ohne Lippe, mit Besenkamm, 350x222x85mm, gelb, 1 St. , Haug Bürsten KG - Kehrschaufel eckig, ohne Lippe, mitBesenkamm, 350x222x85mm, gelb, 1 St. Geeignet in der Lebensmittelindu...
Ideal für die Lebensmittelindustrie! Ergonomische Kehrschaufel , die dicht auf dem Boden aufliegt. Max. Temp. : 100°C Zubehör: Handfeger (Best.-Nr. 2-7607 und 2-7609)
Kehrschaufel, Gesamtlänge 330 mm, VE 10 Stk, gelb. FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21). Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkonta...