Übersicht | "ISDN Verteiler"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 208,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,59* pro Stück |
| |
E+P ISDN-Verteiler T 314 4-fach (4 Angebote) EUNDP ISDN-Verteiler Mini T 314 - Mit integrierten Abschlußwiderständen - 1:1 belegt - Voll abgeschirmt - 4-fach |
|
ab € 4,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,60* pro Stück |
| |
InLine® ISDN Port-Doppler, 1x RJ45 Stecker an 2x RJ45 Buchse, mit Kabel (2 Angebote) Dieser Port Doppler dient zur Doppelbelegung einer ISDN Dose, Die Dopplung wird durch einen 2. Doppler wieder aufgehoben. Belegung (St/Bu1/Bu2): 1/3/-, 2/6/-, 3/-/3, 6/-/6, 4/-/4, 5/-/5, 7/4/-, 8/5/- |
|
ab € 3,26* pro Stück |
| |
LANCOM VPN 25 Option (6 Angebote) IPSec-VPN-Upgrade auf 25 aktive VPN-Kanäle, für alle LANCOM VPN-Router der 17xx-Serie, IAP-(321-)3G und OAP-(321-)3G. Inklusive Smart Certificate zur komfortablen Erstellung digitaler Zertifikate o... |
|
ab € 176,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,73* pro Stück |
| |
e+p T 303 Netzwerksplitter Schwarz (4 Angebote) ISDN-Verteiler, 2fach - Gehäuse: 8polig, Belegung: 8polig. 1:1 belegt. - 8pol Western-Stecker 8/8 + 2 x 8pol Western-Kupplung 8/8 |
|
ab € 2,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,57* pro Stück |
| |
E+P ISDN-Verteiler T 318 8-fach (4 Angebote) EUNDP ISDN-Verteiler Mini T 318 - Mit integrierten Abschlußwiderständen - 1:1 belegt - Voll abgeschirmt - 8-fach |
|
ab € 4,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,15* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema ISDN Verteiler | | | Mit dem ISDN Verteiler schnell und unkompliziert den ISDN Anschluss erweitern
Mit ISDN Verteilern schließen Sie mehrere ISDN-Endgeräte am NTBA oder an den ISDN-Bus einer TK-Anlage an. Die Verteiler sind als einfache Y-Verteiler zur Portverdoppelung erhältlich oder als komplexere ISDN Hubs mit drei bis fünf oder mehr ISDN-Ports. Mit Hilfe der ISDN Verteiler ersetzen Sie die komplexe Installation eines ISDN Busses durch eine übersichtliche Sternverkabelung und erweitern unkompliziert die Zahl der vorhandenen ISDN Ports.
Was ist bei Verkabelungen mit ISDN Verteilern zu beachten?
Der ISDN Standard fordert für den kleinen S0-Bus eine Netzstruktur mit einer Gesamtlänge von 100 Metern, einer maximalen Anzahl von 12 Anschlussdosen und 8 angeschlossenen Geräten. Auch mit ISDN Verteilern ist es ratsam, innerhalb dieser Vorgaben zu bleiben. Werden andere Anforderungen an die TK-Installation gestellt, ist es empfehlenswert, dass Sie den Einsatz von gehobenen Telefonanlagen erwägen.
Praktische Lösung für kleine Büros
Für den SOHO-Bereich - also für kleine Büros und private Haushalte - ist eine komplexe Businstallation, wie sie der ISDN-Standard vorgibt, meist verhältnismäßig aufwendig, teuer und unflexibel. Ein ISDN Verteiler und Stichleitungen zu ISDN Endgeräten sind in solchen Umgebungen kostengünstig und auch für Laien leicht zu installieren. Die ISDN Verteiler gibt es als kompakte Y-Zwillingsadapter zur Portverdoppelung und als Hubs mit mehreren Ports, die als Tischversion, als Einbaumodul oder zur Aufputzmontage angeboten werden. Aktive Hubs verfügen über eine Elektronik, die das Management der angeschlossenen Geräte aktiv übernimmt und Störungen bei komplexen Installationen im technischen Grenzbereich minimiert.
ISDN Verteiler ermöglichen einfache Montage
Die ISDN Verteiler schließen Sie direkt an den NTBA des Telefonanbieters oder an einen S0-Port der Telefonanlage an. Viele ISDN Verteiler sind bereits mit Abschlusswiderständen versehen, sodass Sie auf separate Endwiderstände am Busende verzichten können.
Tipps für die Auswahl des Gerätes
- Achten Sie auf die passende Bauform. Ein Einbaumodul passt optisch ebenso wenig auf einen Schreibtisch wie ein Tischmodul technisch in ein Hardware-Rack.
- Beachten Sie die Zahl der maximal möglichen Dosen und ISDN-Geräte. Ziehen Sie in Grenzfällen aktive Hubs bei der Gerätewahl vor.
|
|