Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "iec-geräteeinbaustecker"

  iec-geräteeinbaustecker  (393 Angebote unter 30.831.145 Artikeln)

Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste:
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „iec-geräteeinbaustecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
zurück
91%
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 4 A, 250 VAC, 1.5 mH, Flachstecker 6,3 mm, 4302.5 (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Entstörfilter mit angebauter Funktions-Kombination Serie KFB2 Typ Schurter 4302. Bestehend aus dem Filter, einem IEC-Gerätestecker Schutzklasse 1 und einem 2poligen Netzsc...
Schurter
4302.5313
€ 29,24*
pro Stück
 
 Stück
91%
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, 800 µH, Flachstecker 6,3 mm, 4300.5 (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Entstörfilter mit angebautem IEC-Gerätestecker Serie KFS Typ Schurter 4300. In kurzer Bauform; Schutzklasse: 1, Farbe: schwarz, Nennspannung: 250 VAC/50-60 Hz, Kapazität: ...
Schurter
4300.5054
€ 22,17*
pro Stück
 
 Stück
90%
Kombielement C8, 2-polig, Schraubmontage, Leiterplattenanschluss, schwarz, CMF1. (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Stecker, CMF1.1131.12, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C8 mit Netzschalter 1-polig. Features * Schalttafel montierbar * 2 Funktionen * Für PCB-Montage * Gehäuse-Material: The...
Schurter
CMF1.1131.12
€ 5,00*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   21   22   23   24   25   26   27 

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.