Schnittstelle IC, TJA1021T/10/C,118, NXP Der TJA1021T/10/C,118 ist die Schnittstelle zwischen dem Local Interconnect Netzwerk (LIN) Master/Slave Protokollkontroller und dem physikalischen Bus in ei...
Schnittstelle IC, TJA1020T/CM,118, NXP Der TJA1020T/CM,118 ist die Schnittstelle zwischen dem LIN Master/Slave-Protokoll-Controller und dem physikalischen Bus in einem Local Interconnect Netzwerk. ...
Sendeempfänger, TJA1021T/20/C,118, NXP Der TJA1021 ist die Schnittstelle zwischen dem Master/Slave-Protokoll-Controller des Local Interconnect Network (LIN) und dem physischen Bus in einem LIN. Er ...
Sendeempfänger, FIN1002M5X, ON Semiconductor Dieser Einzelempfänger ist für Hochgeschwindigkeitsverbindungen unter Verwendung der LVDS-Technologie (Low Voltage Differential Signaling) ausgelegt. De...
Schnittstelle IC, TJA1028T/5V0/20,112, NXP Der TJA1028T/5V0/20,112 ist ein LIN 2.0/2.1/SAE J2602-Transceiver mit einem integrierten Niedrigabfall-Spannungsregler. Der Spannungsregler kann bis zu 70...
Vierfacher differentieller Leitungstreiber, AM26LS32ACN, Texas Instruments Der AM26LS32ACN ist ein Gerät, das vierfache differentielle Leitungsempfänger für symmetrische und unsymmetrische digitale...
Schnittstelle IC, CP2102-GMR, SILABS Die CP2102-GMR USB-zu-UART-Brücke bietet eine komplette Plug-and-Play-Schnittstellenlösung, die lizenzfreie Treiber enthält. Dieser USB 2.0-konforme Baustein en...
Schnittstelle IC, L6374FP, STM Der L6374FP wurde speziell für den Einsatz als Leitungstreiber in industriellen Steuerungssystemen, die auf 24 V Signalpegel. Features * Vier unabhängige Leitungstrei...
Vierfacher differentieller Leitungstreiber, AM26LS31CDR, Texas Instruments Der AM26LS31CDR ist ein Gerät, das als Leitungstreiber mit vier komplementären Ausgängen die Anforderungen der ANSI TIA/EI...
RF-Transceiver, SI4463-C2A-GMR, Silicon Laboratories Der SI4463-C2A-GMR ist ein Hochleistungs-Transceiver mit geringer Leistungsaufnahme, der die Sub-GHz-Frequenzbänder von 142 bis 1050 MHz abdeckt...
RF-Transceiver, SI4460-C2A-GMR, Silicon Laboratories Der SI4460-C2A-GMR ist ein Hochleistungs-Transceiver mit geringer Leistungsaufnahme, der die Sub-GHz-Frequenzbänder von 142 bis 1050 MHz abdeckt...
Schnittstellen-ICs, MAX3280EAUK+T, maxim integrated Der MAX3280EAUK+T ist ein einzelner Empfänger, der für die Kommunikation über RS-485 und RS-422 ausgelegt ist. Dieses Gerät garantiert Datenraten...
Schnittstelle IC Doppel-Sender/Empfänger, MAX3221IPW, Texas Instruments Der MAX3221IPW ist ein dualer Treiber/Empfänger, der einen kapazitiven Spannungsgenerator enthält, um TIA/EIA-232-F-Spannungs...
Schnittstellen-ICs, ADM485JRZ-RL7, ANALOG DEVICES Der ADM485JRZ-RL7 ist ein differentieller Leitungstransceiver, der für die bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation auf Mehrpunkt-Bus...
Low Power RS485 Interface Transceiver LTC485CN8#PBF, Linear Technology Der LTC485CN8#PBF ist ein stromsparender, differenzieller Bus/Line-Transceiver mit niedrigem Stromverbrauch, der für Mehrpunkt...